Beli marble cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BENZ WERKZ Electric Marble Cutter
    Mulai

    Rp399.900

    BENZ WERKZ Electric Marble Cutter
    atribut:
    • Rated Power: 800 Watt
    • Voltage: 220v/50Hz
    • No Load Spd: 12000 Rpm
    • Blade Size: 110 mm
    • Feature: Egro Design & 2m cable cord
    • Qty/Ctn: 6 Unit/Ctn
  2. Deli Marble Cutter
    Mulai

    Rp1.299.900

    Deli Marble Cutter
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Rated Power (W): 1250
    • Ref. No.: REF. EDL-YS110-E1
    • SAP: 100154187
    • Packaged Form: 1:PCS 6:CAR
    • Cutting Blade Size (mm): φ110
  3. RYU Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)
    Mulai

    Rp879.900

    RYU Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)
    Deskripsi:
    It Has a Diameter of 4inch to Cut The Ceramic/Marble With a Sturdy and Strong Body.
    atribut:
    • Power (W): 1.20
    • Diameter Potong Pisau: 110mm
    • No Load Speed (rpm): 13
  4. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.599.900

  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    - Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawa
    atribut:
    • Material: Metal Powder Coating
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  7. RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp1.899.900

    RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    SDS-Plus RYU (UN) CORDLESS ROTARY HAMMER 26MM RCRH26 20V 3/4-inci rotary hammer memberikan rasio kinerja-terhadap-beban yang luar biasa untuk penahan pada beton, pengeboran pada pasangan bata, dan pahat.Dengan 1,3 ft.-Lbs. Dari kecepatan tanpa beban 0-4800, palu ini bekerja sekeras pengguna. Ini menyediakan tiga mode - palu putar, hanya rotasi dan palu saja.RCRH26 yang kuat membutuhkan baterai RYU 20V 4.0 Ah. Ini memiliki desain ergonomis dan pegangan pegangan yang lembut. Ini memiliki motor elektronik dan perlindungan sel untuk melindungi alat dan baterai dari kelebihan beban.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 26
    • Impact Energy (J): 2
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1200
  8. RYU Belt Sander Electric
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Belt Sander Electric
    atribut:
    • Type: Powertools
    • Size (inch): 4
  9. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  10. BULL Mesin Potong Keramik
    Mulai

    Rp659.900

    BULL Mesin Potong Keramik
    atribut:
    • Blade Size (mm): 110
    • Power (W): 1200
    • Speed (rpm): 13000
    • Compatible: MT410
  11. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  12. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  13. Dongcheng Corded Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)
    Mulai

    Rp619.900

    Dongcheng Corded Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)
    atribut:
    • Size (mm): 110
    • Blade Diameter (mm): Φ110/115
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 30
    • No Load Speed (rpm): 13000
    • Rated Input Power (W): 1200
  14. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  16. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

Daftar Harga marble cutter Terbaru October 2026
BENZ WERKZ Electric Marble CutterRp399.900
Deli Marble CutterRp1.299.900
RYU Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)Rp879.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp1.599.900
Makita Mesin Potong KeramikRp1.099.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)Rp839.900
RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp1.899.900
RYU Belt Sander ElectricRp1.499.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)